Vtičnica NILOE P/O 16A 230V 1D BE [764539]
ŠIFRA 2735131
EAN 3414971000919
LEGRAND
764539
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: NILOE
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.