E-katalog
Vtičnica MODYS VGR. 16A 250V 2M pokrov SR [312471]
ŠIFRA 2770152
EAN 3838959778001
ELEKTROMATERIAL
312471
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Število enot (M): 2
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: Srebrna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.