Vtičnica MODUL P/O 16A 250V KS 2M ANTR Unipack [VM10AT-U - 6218928]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Število enot (M): 2
- Barva: Antracit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.