Vtičnica LOGIQ P/O 16A 250V KS pokrov transparent TI vij. Unipack [VQ11TTXO-U - 4417013]
- Linija izdelkov: LOGIQ
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: Otroška zaščita
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: Titan
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.