• Domov
  • Vtičnica LIVINGLIGHT VGR. 16A 250V 1M $BE
E-katalog

Vtičnica LIVINGLIGHT VGR. 16A 250V 1M $BE [N4125]

ŠIFRA 2743561 EAN 8012199368375 LEGRAND N4125
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Število enot (M): 1
  • Pokrov: $$$
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.