• Domov
  • Vtičnica LIVINGLIGHT VGR. 16A 230V KS 2M ANTR
E-katalog

Vtičnica LIVINGLIGHT VGR. 16A 230V KS 2M ANTR [L4140/16]

ŠIFRA 2846820 EAN 8012199491691 LEGRAND L4140/16
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Število enot (M): 2
  • Barva: Antracit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.