• Domov
  • Vtičnica LIVINGLIGHT EURO / US VGR. 10A 250V 2M ANTR
E-katalog

Vtičnica LIVINGLIGHT EURO / US VGR. 10A 250V 2M ANTR [L4125S]

ŠIFRA 2783293 EAN 8012199366692 LEGRAND L4125S
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 10
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Število enot (M): 2
  • Barva: Antracit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.