Vtičnica Jung P/O 16A 250V BE [LS1520WW - LS 990]
ŠIFRA 2705705
EAN 4011377062917
JUNG
LS1520WW - LS 990
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.