Vtičnica FLUID N/O 16A 250V IP44 BE [616325]
- Linija izdelkov: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.