Vtičnica CUBO N/O 16A 250V KS IP55 pokrov BE/PROZ Unipack [CM90PW-U - 4318628]

ŠIFRA 2755645 EAN 3831006979123 TEM ČATEŽ CM90PW-U - 4318628
SET VTIČNICA SCHUKO+KS IP55 2P+E 16A 250V~ 2M PW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CUBO
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Stopnja zaščite (IP): IP55
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Bela/prozorna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.