Vtičnica CREO P/O 16A 230V BE [776170]
ŠIFRA 1078331
EAN 3245067761700
LEGRAND
776170
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CREO
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.