Vrstna sponka za DIN letev WAGO TOPJOB brezvijačna 1,5mm2 0,25-2,5mm2 SI za 4 vodnike [2001-1401]

ŠIFRA 2739054 EAN 4017332998666 WAGO 2001-1401
Vrstna sponka za DIN letev WAGO 1,5mm2 SI za 4 vodnike
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO TOPJOB
  • Izvedba: brezvijačna
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
  • Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,25-2,5
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.