Vrstna sponka Obo Bettermann 80 CE SW/EKL 5E 25mm2 12P 212,6mm ČR [2056593 - 80 CE SW/EKL 5E]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 25
- Število polov (P): 12
- Dolžina (mm): 212,6
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.