Vrata za omarico PanelSeT 1766.0mm 469.0mm 26mm jeklo Panelna vrata [NSYSFND185]
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1766.0
- Širina (mm): 469.0
- Globina (mm): 26
- Material: Jeklo
- Izvedba: Panelna vrata
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.