Vrata za omarico HAGER 755mm 348mm kovina Okvir z vrati 4vrste RAL9010 [VZ104N - 0118583566]
- Linija izdelkov: HAGER
- Višina (mm): 755
- Širina (mm): 348
- Material: kovinski
- Izvedba: Okvir z vrati
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.