Vrata za omarico HAGER 370mm 305mm 36mm kovina za VA24BN za VA24BN [VA24T - 0118583449]
- Linija izdelkov: HAGER
- Višina (mm): 370
- Širina (mm): 305
- Globina (mm): 36
- Material: kovinski
- Izvedba: za VA24BN
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.