Viseča svetilka THORNeco ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX + obešalni pribor LED 45W 4000K 5500lm LED driver DALI BE 1200mm IP20 220-240V [96634872]

ŠIFRA 2793863 EAN 9010299339102 THORN 96634872
Viseča LED svetilka THORNeco ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX dolžine 1200mm, ima moč 45W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 5500lm, direktno/indirektno osvetlitev, je bele barve, ima zaščito IP20 in UGR<19.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THORNeco
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 45
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 5500
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver DALI
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Dolžina (mm): 1200
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.