• Domov
  • Vijak PEKOM komplet z matico INOX M 6X 12mm V2A
E-katalog

Vijak PEKOM komplet z matico INOX M 6X 12mm V2A [10060235+matica]

ŠIFRA 2846947 EAN 3838629769278 PEKOM 10060235+matica
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Premer ročaja (mm): 6
  • Dolžina (mm): 12
  • Material: V2A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.