Vgradni panel LED THORNeco ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 LED 34W 3000/3500/4000K 3750lm LED driver FO BE kvadratni 596x596mm IP44 220-240V UGR<19 [96634032]
ŠIFRA 2792217
EAN 9010299195555
THORN
96634032
Vgradni panel ANNA VARIO LED proizvajalca THORN dimenzije 596x596mm ima moč 34W, stikalo za izbiro barve svetlobe 3000/3500/4000K, svetlobni tok 3750 lumnov, UGR<19, je bele barve in ima zaščito IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 34
- Barvna temperatura (K): 3000/3500/4000
- Svetlobni tok (lm): 3750
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 596x596
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
- UGR: UGR<19
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.