Vgradni panel LED ONE LIGHT LED 8W 3000K 480lm LED driver vključen BE okrogel fi 108mm fi 120mm IP40 120st. 230V [10108FA/W/W]
- Linija izdelkov: ONE LIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 480
- Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 108
- Dolžina (mm): fi 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.