Vgradni panel LED LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ LED 11W 4000K 1000lm brez zatemnitve LED driver BE kvadratni 150mm 175x175mm IP20 110st. [929002664332]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 11
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1000
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Vgradni premer (mm): 150
- Dimenzija (mm): 175x175
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 110
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.