Vgradni panel LED LEDINAIRE DOWNLIGHT DN070B LED 24W 4000K 2400lm brez zatemnitve LED driver BE okrogel FI 225mm IP54 60st. 220-240V [929003165632]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE DOWNLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 24
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2400
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dimenzija (mm): FI 225
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Kot sevanja: 60
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.