Vgradni panel LED FORLIGHT ELEMENT CCT3 LED 4,8W 3000/4000/6000K 408lm LED driver vključen BE okrogel fi 75-90mm P/O fi 95mm IP23 220-240V [TC-0081-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 4,8
- Barvna temperatura (K): 3000/4000/6000
- Svetlobni tok (lm): 408
- Vrsta napajalne naprave: LED driver vključen
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Vgradni premer (mm): fi 75-90
- Način montaže: Podometno
- Dolžina (mm): fi 95
- Zaščitna stopnja (IP): IP23
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.