Vgradni downlight FORLIGHT MINOR Bath 1x 50W GU5,3 BE fi 70mm IP54 12V A++ - E [TC-1200-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Primerno za moč sijalk (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU5,3
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): fi 70
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 12
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.