• Domov
  • Vertikalna spojka kab. police PEKOM ELEMENT EZK PNK 6 30 PL 300mm 60mm jeklo Galvanizirano
E-katalog

Vertikalna spojka kab. police PEKOM ELEMENT EZK PNK 6 30 PL 300mm 60mm jeklo Galvanizirano [10030184 - EZK PNK 6 30 PL]

ŠIFRA 2793277 EAN 8605050504434 PEKOM 10030184 - EZK PNK 6 30 PL
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina kabelske police (mm): 300
  • Višina stranske stene (mm): 60
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.