Vertikalna spojka kab. police Obo Bettermann 90 100mm 60mm Jeklo, pocinkano [6043216 - RB 90 610 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske police (mm): 100
- Višina stranske stene (mm): 60
- Material: Jeklo, pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.