Ventilator za omaro RITTAL 19W s flltrom 120m3/h 204mm 204mm 230V 230V AC [3239100 - SK 3239.100]
- Linija izdelkov: RITTAL
- S filtrom: s flltrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 120
- Višina (mm): 204
- Širina (mm): 204
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Delovna napetost pri DC (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.