Ventilator za omaro FINDER S filtrom 400m3/h 224x224 / 255x255mm 230V AC bv [7F.20.8.230.4400 - 7F2082304400]

ŠIFRA 2795591 EAN 8012823434001 FINDER 7F.20.8.230.4400 - 7F2082304400
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • S filtrom: S filtrom
  • Tok, prosti pretok (m3/h): 400
  • Višina (mm): 224x224 / 255x255
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.