Ventilator za omaro FINDER S filtrom 24m3/h 92x92 / 120x120mm 24V DC bv [7F.20.9.024.1020 - 7F2090241020]
- Linija izdelkov: FINDER
- S filtrom: S filtrom
- Tok, prosti pretok (m3/h): 24
- Višina (mm): 92x92 / 120x120
- Delovna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.