• Domov
  • Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A4
E-katalog

Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A4 [STR012]

ŠIFRA 1223978 EAN 3838629032693 REPAR MITJA STR012
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Širina (mm): 30
  • Debelina (mm): 3,5
  • Material: Nerjaveče jeklo V4A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.