Uvodnica za plastično cev EC ECGX28-29, 28mm IP65 PG29 37mm SI [ECGX28-29]
ŠIFRA 1207283
EAN 8032636767868
ELETTROCANALI
ECGX28-29
Kabelska uvodnica ELETTROCANALI fi 28 PG 29 PVC SIVA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 28
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG29
- Navojni priključek velikost: 37mm
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.