Uvodnica za plastično cev EC ECGX25-29, 25mm IP65 PG29 37mm SI [ECGX25-29]
- Linija izdelkov: EC
- Nominalni premer (mm): 25
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Vrsta navoja: PG29
- Navojni priključek velikost: 37mm
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.