Uvodnica za plastično cev EC ECGX12M, 12mm IP65 M12x1,5 16mm SI [ECGX12M]

ŠIFRA 2726005 EAN 8032793874522 ELETTROCANALI ECGX12M
Kabelska uvodnica ELETTROCANALI M 16 fi 12 PVC SI ECGX12M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Nominalni premer (mm): 12
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Navojni priključek velikost: 16
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.