Trifazni elektromotor WEG W22-IE3 160 M-2 B3T 11kW 2900o/min 400V AC B3 T PTC [IE3WEGW22-52082 - 160 M-2 B3T 11kW]
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 11
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
- Nazivna napetost (V): 400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
- Izvedba: PTC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.