Trifazni elektromotor WEG 7,5kW 2900o/min 400/690V AC B3/B5 IE3 [IE3WEGW22-52075 - 132 S-2 B3/B5 7,5kW]
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 7,5
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
- Nazivna napetost (V): 400/690
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3/B5
- Razred energijske učinkovitosti: IE3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.