Trifazni elektromotor WEG 75kW 1400o/min 400/690V AC B3 IE3 Na pogonski strani ojačani ležaj NU 316 [IE3WEGW22-54121 - 280 S/M-4 B3 75kW]
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 75
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
- Nazivna napetost (V): 400/690
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
- Razred energijske učinkovitosti: IE3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.