• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 4kW 2900o/min 400/690V AC B3 IE3 PTC
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 4kW 2900o/min 400/690V AC B3 IE3 PTC [IE3WEGW22-52061 - 112 M-2 B3 4kW]

ŠIFRA 2762855 EAN 3830024743556 WEG IE3WEGW22-52061 - 112 M-2 B3 4kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 4
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
  • Nazivna napetost (V): 400/690
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Razred energijske učinkovitosti: IE3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.