• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 3kW 900o/min 400V AC B3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 3kW 900o/min 400V AC B3 [IE2WEGW21-66063 - 132 S-6 B3 3kW]

ŠIFRA 2745374 EAN 3830024734608 WEG IE2WEGW21-66063 - 132 S-6 B3 3kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 3
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.