• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 37kW 1400o/min 400/690V AC B3 IE3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 37kW 1400o/min 400/690V AC B3 IE3 [IE3WEGW22-541061 - 225 S/M-4 B3T 37kW]

ŠIFRA 2741360 EAN 3838629423811 WEG IE3WEGW22-541061 - 225 S/M-4 B3T 37kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 37
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 400/690
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Razred energijske učinkovitosti: IE3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.