• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 900o/min 400V AC B3 IE2
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 900o/min 400V AC B3 IE2 [IE2WEGW21-660572 - 112 M-6 B3 2,2kW]

ŠIFRA 2689818 EAN 3830024740876 WEG IE2WEGW21-660572 - 112 M-6 B3 2,2kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 2,2
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Razred energijske učinkovitosti: IE2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.