• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 700o/min 230/400V AC B5 C300/F265 IE1
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 700o/min 230/400V AC B5 C300/F265 IE1 [IE1WEGW21-68065* - 132 S-8 2,2kW B5]

ŠIFRA 2763494 EAN 3830024736138 WEG IE1WEGW21-68065* - 132 S-8 2,2kW B5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 2,2
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 700
  • Nazivna napetost (V): 230/400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
  • Razred energijske učinkovitosti: IE1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.