• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 2900o/min 400V AC B5 C200/F165
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 2900o/min 400V AC B5 C200/F165 [IE2WEGW21-62065 - 90 L-2 B5 2,2kW]

ŠIFRA 2724429 EAN 3830024732222 WEG IE2WEGW21-62065 - 90 L-2 B5 2,2kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 2,2
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.