• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 2900o/min 400V AC B3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 2900o/min 400V AC B3 [IE3WEGW22-52051 - 90 L-2 B3 2,2kW]

ŠIFRA 2742185 EAN 3838629417391 WEG IE3WEGW22-52051 - 90 L-2 B3 2,2kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 2,2
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.