• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 1400o/min 230/400V AC B3/B14 C200/F165 IE3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 1400o/min 230/400V AC B3/B14 C200/F165 IE3 [IE3WEGW22-54059* - 100 L-4 B3/B14L]

ŠIFRA 2753099 EAN 3838629427604 WEG IE3WEGW22-54059* - 100 L-4 B3/B14L
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 2,2
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 230/400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3/B14
  • Razred energijske učinkovitosti: IE3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.