• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 15kW 2900o/min 400/690V AC B3/B5 IE3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 15kW 2900o/min 400/690V AC B3/B5 IE3 [IE3WEGW22-52085* - 160 M-2 B3/B5 15kW]

ŠIFRA 2771536 EAN 3838629689781 WEG IE3WEGW22-52085* - 160 M-2 B3/B5 15kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 15
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
  • Nazivna napetost (V): 400/690
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3/B5
  • Razred energijske učinkovitosti: IE3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.