• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 1,5kW 1400o/min 400V AC B14 C160/F130
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 1,5kW 1400o/min 400V AC B14 C160/F130 [IE2WEGW21-64051 - 90 L-4 B14L 1,5kW]

ŠIFRA 2694730 EAN 3830024733724 WEG IE2WEGW21-64051 - 90 L-4 B14L 1,5kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 1,5
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B14
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.