• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 15kW 1400o/min 400/690V AC B5 C350/F300 IE3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 15kW 1400o/min 400/690V AC B5 C350/F300 IE3 [IE3WEGW22-54087 - 160 L-4 B5 15kW]

ŠIFRA 2760503 EAN 3838629428496 WEG IE3WEGW22-54087 - 160 L-4 B5 15kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 15
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 400/690
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
  • Razred energijske učinkovitosti: IE3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.