• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 1,5kW 1400o/min 230/400V AC B5 C200/F165 PTC IE3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 1,5kW 1400o/min 230/400V AC B5 C200/F165 PTC IE3 [IE3WEGW22-54049** - 90 L-4 B5 1,5kW]

ŠIFRA 2770138 EAN 3838629660797 WEG IE3WEGW22-54049** - 90 L-4 B5 1,5kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 1,5
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 230/400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
  • Izvedba: PTC
  • Razred energijske učinkovitosti: IE3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.