• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 1,1kW 1400o/min 400V AC B3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 1,1kW 1400o/min 400V AC B3 [IE2WEGW21-64043 - 90 S-4 B3 1,1kW]

ŠIFRA 2689769 EAN 3830024733564 WEG IE2WEGW21-64043 - 90 S-4 B3 1,1kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 1,1
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.