• Domov
  • Trifazni elektromotor WEG 11kW 1400o/min 230/400V AC B3/B5 C350/F300 IE3
E-katalog

Trifazni elektromotor WEG 11kW 1400o/min 230/400V AC B3/B5 C350/F300 IE3 [IE3WEGW22-540830 - 160 M-4 B3/B5 11kW]

ŠIFRA 2756170 EAN 3838629428786 WEG IE3WEGW22-540830 - 160 M-4 B3/B5 11kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WEG
  • Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 11
  • Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
  • Nazivna napetost (V): 230/400
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3/B5
  • Razred energijske učinkovitosti: IE3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.